Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 271416 Abisolierzange Orange, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 271416 Abisolierzange Orange, Rot, Silber
LEMP 271416 Abisolierzange Orange, Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73350786
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     271416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange
Weitere Informationen:
Merkmale
Schutzisolierung
Ja
Kabeldurchmesser (max.)
5 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
165 mm
Gewicht
185 g
Farbe
Produktfarbe
Orange, Rot, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
271316
ab € 19,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.