Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 7892 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 7892 Zange
Bahco 7892 Zange
Bahco 7892 Zange
Bahco 7892 Zange
Bahco 7892 Zange
Bahco 7892 Zange
Bahco 7892 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73351316
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7892
EAN/GTIN:
     7314150052738
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Weite
8.8 mm
Klemmbacke Länge
30 mm
Klemmbacke Dicke
6 mm
Material
Stahl
Handgrifffarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
129 mm
Gewicht
59 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8640791
ab € 8,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.