Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMSA16GX4M2A2666C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CMSA16GX4M2A2666C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMSA16GX4M2A2666C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMSA16GX4M2A2666C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMSA16GX4M2A2666C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMSA16GX4M2A2666C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMSA16GX4M2A2666C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Corsair CMSA16GX4M2A2666C18 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73361016
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSA16GX4M2A2666C18
EAN/GTIN:
     840006611486
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.2 V
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
iMac 5K Display (Mid-2017),Mac mini (Late 2018)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, corsair ddr4 so-dimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.