Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 42344 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 42344 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 42344 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 42344 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 42344 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 42344 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Lindy 42344 Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73458497
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42344
EAN/GTIN:
     4002888423441
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
KVM
KVM Switch
Umschalten zwischen 2 Computern mit DisplayPort-Anschluss mit nur einer Tastatur, Maus und Monitor
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
514 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
97 mm
Tiefe
82.18 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
433 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.2 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DisplayPort, USB A
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, lindy kvm, kvm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.