Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 19 0014 15 mm Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 19 0014 15 mm Schraube
Cimco 19 0014 15 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74289379
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
15 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0311*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.