Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-RS2E Kamera-Fernbedienung Verkabelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-RS2E Kamera-Fernbedienung Verkabelt
Panasonic DMW-RS2E Kamera-Fernbedienung Verkabelt
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74347493
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-RS2E
EAN/GTIN:
     5025232886371
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
panasonic drahtauslöser
Kabelfernauslöser Bei Verwendung eines Stativs, Aufnahmen mit langer Belichtungszeit, Serienaufnahmen oder Videoaufzeichnungen. Kabelfernauslöser mit Auslöser für Videoaufnahme. Kabellänge ca. 70 cm, 2 m Verlängerungskabel Lumix S1 und S1R Fernauslöser für Foto und Video Auch unter Verwendung eines Stativs können durch Betätigen des Auslösers unerwünschte Bewegungen auftreten, die zu schlechten Aufnahmen führen. Über die Verwendung des Kabelfernauslöser DMW-RS2E können diese unerwünschten Bewegungen vermieden werden. Für Videografie ist ebenfalls eine Start-/Stopptaste vorhanden. Bundle-Zubehör Verbindungskabel (80 cm) Verlängerungskabel (2 m) Einfach zu montierender Stativhalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbediendungsverlängerung enthalten
Ja
Merkmale
Schnittstelle
Verkabelt
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Kompatibilität
Lumix DC-S1R, Lumix S1
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
119.8 mm
Höhe
14.2 mm
Gewicht
106 g
Weitere Suchbegriffe: drahtauslöser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,20*
€ 75,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.