Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Synergy 50Gb ILM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Synergy 50Gb ILM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
HPE Synergy 50Gb ILM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
HPE Synergy 50Gb ILM Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74350894
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     867793-B21
EAN/GTIN:
     190017085111
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Würden Sie nicht gern Ihre alten hierarchischen, auf 50 Gb basierenden Architekturen konsolidieren, oder müssen Sie mit einem einzigen Hop in großen Domänen von virtuellen Maschinen oder Computing-Modulen den Datendurchsatz erhöhen und die Latenzzeiten verkürzen? Das HPE Synergy Interconnect-Verbindungsmodul mit 50 Gb ist Bestandteil der Composable Fabric von HPE Synergy und erweitert die Verbindungen der Satelliten-Frames zurück auf den Masterframe. Das Modul basiert auf einem verteilten Rack-Skalierungs-Design und verwendet eine Master-/Satellitenarchitektur, um Netzwerkverbindungen im Rechenzentrum zu konsolidieren, die Hardware zu reduzieren und die Netzwerkbandbreite über mehrere HPE Synergy Frames hinweg zu skalieren. Das Master-Modul enthält intelligente Netzwerkfunktionen zur Erweiterung der Verbindungen auf Frames, die mit Satelliten-Modulen ausgestattet sind. Dies verringert den Bedarf an Top-of-Rack-Switches und senkt die Kosten erheblich. Durch die Reduzierung der Komponenten wird die skalierbare Verwaltung der Fabric vereinfacht und es werden weniger Anschlüsse in der Aggregationsschicht des Rechenzentrums belegt.

Neuerungen
- Erweiterung der Bandbreite Ihres HPE Synergy VC SE F32-Moduls mit 100 Gb auf bis zu fünf Frames
- Verwendung eines einzelnen Interconnect Link-Moduls für Geschwindigkeiten von 25 Gb oder 50 Gb

Funktionen

Reduziert die Notwendigkeit festgelegter Verbindungsverhältnisse und senkt Kosten und Komplexität erheblich
- Das HPE Synergy Interconnect-Verbindungsmodul mit 50 Gb ist Bestandteil der Composable Fabric von HPE Synergy und erweitert die Verbindungen der Satelliten-Frames zurück auf den Masterframe. Diese Verbindung verläuft über latenzfreie Kabel und ersetzt das festgelegte Verbindungsverhältnis durch einen Ressourcenpool mit flexiblem Netzwerkverhältnis.
- Satelliten-Frames bieten sämtliche Vorteile eines Mastermoduls. Über ein HPE Synergy Interconnect-Verbindungsmodul mit 50 Gb können bis zu vier zusätzliche Satelliten-Frames mit dem Mastermodul verbunden werden.
- Das Hinzufügen eines Satelliten-Frames erhöht nicht den Hop Count des Ost/West-Datenverkehrs zwischen HPE Synergy Computing-Modulen, die mit demselben Mastermodul verbunden sind. Mit dem Mastermodul können bis zu 60 HPE Synergy Computing-Module mit einem Hop unterstützt werden.
- Durch das Hinzufügen von Frames mit HPE Synergy Interconnect-Verbindungsmodulen mit 50 Gb werden keine Anschlüsse auf dem Aggregations-Switch belegt.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
398 mm
Verpackungstiefe
496 mm
Verpackungshöhe
149.5 mm
Paketgewicht
3000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2810 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.015,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.029,98*
€ 1.225,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,51*
€ 1.225,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,45*
€ 1.220,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,67*
€ 1.215,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,57*
€ 1.208,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.