Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 22212 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischmann 22212 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen
Fleischmann 22212 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74471431
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     22212
EAN/GTIN:
     9005033222123
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
gleise
Der eingebaute Entkupplungsteil für die Standardkupplung kann gegen den beiliegenden Entkupplungsteil für eine Kurzkupplung ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
104.2 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Bahnschienen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
N (1:160)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.