Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 22232 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fleischmann 22232 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen
Fleischmann 22232 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74471466
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     22232
EAN/GTIN:
     9005033222321
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
gleise
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Design
Produkttyp
Bahnschienen
Markenkompatibilität
Fleischmann
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
N (1:160)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Radius
194.6 mm
Kurve
6 °
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,64917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,11*
€ 31,07
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,85*
€ 30,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,64*
€ 29,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,76*
€ 27,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.