Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 22223 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fleischmann 22223 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen
Fleischmann 22223 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bahnschienen
Artikel-Nr.:
     615-W75030
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     22223
EAN/GTIN:
     9005033222239
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
fleischmann gleise
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
1 Stück(e)
Design
Produkttyp
Bahnschienen
Markenkompatibilität
Fleischmann
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Maßstab
N (1:160)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Radius
261.8 mm
Kurve
30 °
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise n
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,81*
€ 22,36*
1 Tag
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,64*
€ 22,38*
7 Tage
16
pro Paket
€ 6,99*
ab € 37,78*
€ 48,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,36*
€ 26,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,27*
€ 25,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,40084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.