Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-839/001-000/105-604/997-40 Drahtverbinder PCB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-839/001-000/105-604/997-40 Drahtverbinder PCB Schwarz
Wago 231-839/001-000/105-604/997-40 Drahtverbinder PCB Schwarz
Wago 231-839/001-000/105-604/997-40 Drahtverbinder PCB Schwarz
Wago 231-839/001-000/105-604/997-40 Drahtverbinder PCB Schwarz
Wago 231-839/001-000/105-604/997-40 Drahtverbinder PCB Schwarz
Wago 231-839/001-000/105-604/997-40 Drahtverbinder PCB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74487198
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-839/001-000/105-604/997-40
EAN/GTIN:
     4050821043195
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
10.8 mm
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Spannung
500 V
Stromstärke
12 A
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72053*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 330 Stück
€ 2,00053*
€ 2,38063
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72053*
€ 2,04743
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-130
ab € 0,199*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-500
ab € 1,816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.