Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2206-1307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2206-1307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb
Wago 2206-1307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74755754
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1307
EAN/GTIN:
     4055143712125
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHs
Lateraler Abschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
73.3 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,8964*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,7464*
€ 4,45822
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,488*
€ 4,15072
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8964*
€ 3,44672
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1391
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1392
ab € 0,2888*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-402
ab € 0,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,8164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.