Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2201-1304 Anschlussblock 3 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2201-1304 Anschlussblock 3 Blau
Wago 2201-1304 Anschlussblock 3 Blau
Wago 2201-1304 Anschlussblock 3 Blau
Wago 2201-1304 Anschlussblock 3 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74755813
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2201-1304
EAN/GTIN:
     4055143696814
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHs
Lateraler Abschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Tiefe
59.2 mm
Höhe
32.9 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5291*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0276*
€ 1,22284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8976*
€ 1,06814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8376*
€ 0,99674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6791*
€ 0,80813
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5291*
€ 0,62963
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-549
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1391
ab € 0,27724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1392
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-880
ab € 1,1336*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-880/1000-542
ab € 5,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-414
ab € 1,966*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7282*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.