Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2200-1301 Anschlussblock 3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2200-1301 Anschlussblock 3 Grau
Wago 2200-1301 Anschlussblock 3 Grau
Wago 2200-1301 Anschlussblock 3 Grau
Artikel-Nr.:
     3517A-53150638
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2200-1301
EAN/GTIN:
     4055143691611
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rohs
Lateraler Abschnitt
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.5 mm
Tiefe
58.2 mm
Höhe
32.9 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5291*
€ 0,6891*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5295*
€ 0,6895*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,54283*
€ 0,70283*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5448*
€ 0,7048*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5562*
€ 0,7199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6891*
€ 0,82003
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5291*
€ 0,62963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1391
ab € 0,22874*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-1392
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-403
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-404
ab € 0,4644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-434
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-648
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.