Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2206-1301 Anschlussblock 3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2206-1301 Anschlussblock 3 Grau
Wago 2206-1301 Anschlussblock 3 Grau
Wago 2206-1301 Anschlussblock 3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74755826
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1301
EAN/GTIN:
     4055143712088
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHs
Lateraler Abschnitt
6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
73.3 mm
Höhe
32.9 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemme wago, reihenklemmen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,3064*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,7664*
€ 2,10202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6664*
€ 1,98302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5764*
€ 1,87592
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3064*
€ 1,55462
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1391
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-1392
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-405
ab € 0,9648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-434
ab € 0,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-499
ab € 0,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.