Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2102-5307 Anschlussblock 3 Grün, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     3517A-53150692
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2102-5307
EAN/GTIN:
     4055143742009
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rosh
Lateraler Abschnitt
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
72.2 mm
Höhe
32.9 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6956*
€ 3,1956*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,8054*
€ 3,3254*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,40*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,8491*
€ 3,4015*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,9515*
€ 3,4815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,1956*
€ 3,80276
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6956*
€ 3,20776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 159,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1338*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,1816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,75623*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 0,9256*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,10228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-438
ab € 1,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-440
ab € 1,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 1,0588*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-477/011-000
ab € 1,26765*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.