Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGI 108789 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGI 108789 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 108789 Laptop-Ersatzteil Akku
AGI 108789 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74823537
Hersteller:
     AGI
Herst.-Nr.:
     108789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
261 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire V3-371-34KY
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3200 mAh
Akku-/Batteriespannung
15.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,78*
€ 69,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.