Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Handkreissägeblatt
>
Artikel
DeWALT DT10304-QZ Kreissägen-Zubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-74847804
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DT10304-QZ
EAN/GTIN:
5035048085882
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
dewalt handkreissägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
DeWALT
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
190 mm
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.65 mm
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Werkzeug-Zubehör
>
Kreissägen-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
handkreissägeblatt
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT DT99562-QZ Kreissägeblatt 19 cm 1 Stück(e)
DeWalt
DT99562-QZ
ab € 34,00*
Ähnlich
DeWALT DT1930-QZ Kreissägeblatt 1 Stück(e)
DeWalt
DT1930-QZ
ab € 13,42*
Ähnlich
ELITE Kreissaegeblaett. 190/30 mm SET
DeWalt
DT10399-QZ
ab € 15,80334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen