Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum 300178 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellum 300178 Beleuchtungsdekoration Leichte Dekorationskette 10 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE6-74887136
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     300178
EAN/GTIN:
     4001233300178
LED-Lichterkette mit pinkfarbenen Orchideen
Batteriebetrieben 2x AA (nicht inklusive)
Fassungsabstand 15cm
Zuleitung 50cm, Kabel transparent
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Leichte Dekorationskette
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Rot, Weiß
Lampen
Anzahl an Lampen
10 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Warmweiß
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1650 mm
Kabellänge
0.5 m
Leuchtmittel-Abstand
150 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.