Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Einkochautomat
>
Einkochglas
>
Artikel
Bormioli Rocco Officina 1825 Einmachglas Rund Glas Transparent
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-74989294
Hersteller:
Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
41467
EAN/GTIN:
8004360091595
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Verschlussdeckel
Spülmaschinenbeständig
Ja
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Höhe
136 mm
... >
Küchenutensilien
>
Küchenaufbewahrung & Organisation
>
Einmachgläser
Weitere Suchbegriffe:
Einweg-Glas
,
Weck-Glas
,
Weckglas
,
bormioli rocco einkochglas
,
einkoch glas
,
einmachglas 750ml
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,69002*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,78167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,19*
€ 38,3061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,66002*
€ 37,67542
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,27004*
€ 34,83135
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,09002*
€ 33,42712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,62004*
€ 32,86785
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,69002*
€ 27,00112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen