Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-1205 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2004-1205 Anschlussblock Schwarz
Wago 2004-1205 Anschlussblock Schwarz
Wago 2004-1205 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000600
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1205
EAN/GTIN:
     4045454537449
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
Rohs
Stromstärke
30 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
32.9 mm
Höhe
52.3 mm
Energie
Nennspannung
550 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5286*
€ 0,7186*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,58745*
€ 0,79745*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,80*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6246*
€ 0,8446*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6434*
€ 0,8734*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7186*
€ 0,85513
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6886*
€ 0,81943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6486*
€ 0,77183
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5286*
€ 0,62903
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,8796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1516*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,48045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,0529*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,8164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,3044*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-437
ab € 1,1064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-172
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-406
ab € 1,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.