Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katimex Kabeljet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katimex Kabeljet
Katimex Kabeljet
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75029251
Hersteller:
     Katimex
Herst.-Nr.:
     103504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Der Kabeljet® ist als vollverzinkte Stahlrohr-Konstruktion aufgebaut. Der Speicherkorb verfügt über Speziallager und kann bis 120 m Polykat® Glasfiberprofil aufnehmen. Eine leicht regulierbare Bremse verhindert, dass das Polykat® Glasfiberprofil aufgrund seiner Eigenspannung von alleine aus dem Korb läuft. Anfangshülsen mit M12-Gewinde an beiden Enden des Bandes ermöglichen das Arbeiten in beiden Richtungen. Der einheitliche Gewindeanschluss erlaubt die Verwendung des gleichen Zubehörs wie beim Röhrenaal®. Ziehstrümpfe, Führungsköpfe und weiteres Zubehör können einfach und variabel angekoppelt werden. Durch die neue Servicetasche haben sie jetzt das gesamte Zubehör direkt an Ihrem Einziehgerät und somit auch am Einsatzort. Auch bereits stark belegte Rohre lassen sich mit dem Führungskopf zügig durchfahren. Polykat® Glasfiberprofile überzeugen durch hohe Zuverlässigkeit.

Mitgeliefertes Zubehör:

- 1 Führungskopf mit Öse Ø 25 mm, Aluminium mit Gewinde M12
- 1 Schäkel mit Bolzen, Ø 10 mm.
- 1 Servicetasche inkl. Service-Set bestehend aus:
- 2 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M12
- 1 Verbindungshülse, Messing
- 4 Spannhülsen
- 1 Spezialkleber 20 g für Polykat®

Komplett verpackt im Einzelkarton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch, Gelb
Bruchdehnung der Stange
28 kN
Biegeradius (min.)
190 mm
Stangenlänge
60 m
Korrosionsbeständig
Ja
Schäkeldurchmesser
10 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.2 mm
Gewicht
9200 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,05*
€ 384,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 321,43*
€ 382,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,76*
€ 370,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 310,97*
€ 370,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 310,20*
€ 369,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,70*
€ 343,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katimex
103502
ab € 265,02*
Zubehör
Katimex
103506
ab € 316,76*
Zubehör
Katimex
103508
ab € 425,49*
Zubehör
Katimex
103006
ab € 464,99*
Zubehör
Katimex
103010
ab € 631,98*
Zubehör
Katimex
103012
ab € 674,43*
Zubehör
Katimex
103020
ab € 997,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.