Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil City Life 70281 Bauspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil City Life 70281 Bauspielzeug
Playmobil City Life 70281 Bauspielzeug
Playmobil City Life 70281 Bauspielzeug
Playmobil City Life 70281 Bauspielzeug
Playmobil City Life 70281 Bauspielzeug
Playmobil City Life 70281 Bauspielzeug
Playmobil City Life 70281 Bauspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75260171
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     70281
EAN/GTIN:
     4008789702814
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Neu
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Multi
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Verpackungsmaterial
Karton
Rechnungseinheit
Ja
Bestellbare Einheit
Ja
Zolltarifnummer (TARIC)
95030070
Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen)
Karton
(cdm) Bestellmenge mehrfach
4
Verbrauchereinheit
Ja
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
(cdm) Is Zubehör
Spielzeug
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Ökologische Verpackung
Ja
Mindestbestellmenge für Paletten
128 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Spielzeugfigurenset
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Anzahl Teile
83 Stück(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht
759.1 g
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
390 mm
Höhe des Versandkartons
395 mm
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
4 Stück(e)
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
14008789702811
Pallettenbreite netto
1200 mm
Palettenhöhe netto
1580 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Palettentyp
800 x 1200 mm
Paletten-Versandeinheit
Ja
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
94 mm
Verpackungshöhe
284 mm
Paketgewicht
844.85 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.