Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Nest Protect Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Nest Protect Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Google Nest Protect Kombi-Detektor Interkonnektabel Drahtlose Verbindung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75636250
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     S3003LWNO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku
rauchmelder funk
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Frequenz
2.4 GHz
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Merkmale
Detektortyp
Kombi-Detektor
Interkonnektabel
Ja
Drahtlose Verbindung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
15 m
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Gehäusematerial
Kunststoff
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Lautsprecherleistung
2 W
Hupe
Ja
LED-Licht
Ja
Anzahl der LEDs
6
LED Farbe
Rot/Grün/Blau
Lichtalarm
Ja
Fehlalarmschutz
Ja
Alarm stumm
Ja
Insektengitter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Testknopf
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.2.2, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Einfache Installation
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Zertifizierung
CE, R&TTE, UL-EU, WEEE, RoHS, REACH, EN-14604, EN-50291, EN-50271:2010, EN-50292
Energie
Energiequelle
AC/DC
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Pufferbatterie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
4 - 38 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
374 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Batterie enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,90*
€ 230,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.