Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL NVIDIA Quadro P4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NVIDIA Quadro P4000
DELL NVIDIA Quadro P4000
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75638538
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     490-BEFG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte dell
Quadro® ist die weltweit führende Visual-Computing-Plattform für atemberaubendes Industriedesign, fortgeschrittene Spezialeffekte und komplexe wissenschaftliche Visualisierungen. Millionen Kreativ- und Technikexperten vertrauen auf Quadro, das modernste Ökosystem aus Hardware, Software und Tools, um ihre Workflows zu beschleunigen und aus den Herausforderungen von heute die Geschäftserfolge von morgen zu machen.
Weitere Informationen:
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle
256 Bit
Bandbreite
243 GHz
Speicherbandbreite (max.)
243 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
Quadro P4000
Maximale Auflösung
5120 x 2880 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
1792
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
105 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
Shader Model-Version
5.1
OpenGL-Version
4.5
HDCP
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge R740XD - PowerEdge R740 - PowerEdge T440</li></ul>
Design
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 3.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
4
DisplayPorts-Version
1.4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 970,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,92*
€ 1.270,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,01*
€ 1.250,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.023,16*
€ 1.217,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,04*
€ 1.154,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.