Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 4050300012407 Halogenlampe 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 4050300012407 Halogenlampe 20 W
Osram 4050300012407 Halogenlampe 20 W
Osram 4050300012407 Halogenlampe 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75720837
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300012407
EAN/GTIN:
     4050300012407
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100 h
Lichtleistung
460 lm
Farbtemperatur
3350 K
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
23 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
3.2 g
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
B
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.