Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tattu TA-RL-120C-1400-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tattu TA-RL-120C-1400-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Tattu TA-RL-120C-1400-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Tattu TA-RL-120C-1400-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Tattu TA-RL-120C-1400-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Tattu TA-RL-120C-1400-6S1P RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75747241
Hersteller:
     Tattu
Herst.-Nr.:
     TA-RL-120C-1400-6S1P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellautoersatzteile
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Tattu
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gleichgewichtsverbinder
JST-XH
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Gewicht
230 g
Dicke
28 mm
Länge (m)
73 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1400 mAh
Akku-/Batteriespannung
22.2 V
Weitere Suchbegriffe: Racingpack, modellbau akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,94*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 16 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 40 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.