Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MAG Forge 100M Midi Tower Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MAG Forge 100M Midi Tower Schwarz, Transparent
MSI MAG Forge 100M Midi Tower Schwarz, Transparent
MSI MAG Forge 100M Midi Tower Schwarz, Transparent
MSI MAG Forge 100M Midi Tower Schwarz, Transparent
MSI MAG Forge 100M Midi Tower Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75767072
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MAG FORGE 100M
EAN/GTIN:
     4719072676414
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, Mini-ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Violett
Beleuchtungsort
Taschenlüfter, Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
160 mm
Max Grafikkarten-Länge
330 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
421 mm
Höhe
499 mm
Gewicht
5640 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.