Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 135801 Netzstecker-Adapter Typ J (CH) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Max Hauri AG 135801 Netzstecker-Adapter Typ J (CH) Weiß
Max Hauri AG 135801 Netzstecker-Adapter Typ J (CH) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-75794693
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     135801
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
Typ J (CH)
Buchsenstecker-Typ
Typ J (CH)
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.