Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin vívofit jr. 2 MIP Aktivitäts-Trackerarmband Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin vívofit jr. 2 MIP Aktivitäts-Trackerarmband Violett
Garmin vívofit jr. 2 MIP Aktivitäts-Trackerarmband Violett
Garmin vívofit jr. 2 MIP Aktivitäts-Trackerarmband Violett
Garmin vívofit jr. 2 MIP Aktivitäts-Trackerarmband Violett
Garmin vívofit jr. 2 MIP Aktivitäts-Trackerarmband Violett
Garmin vívofit jr. 2 MIP Aktivitäts-Trackerarmband Violett
Garmin vívofit jr. 2 MIP Aktivitäts-Trackerarmband Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76311543
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-01909-19
EAN/GTIN:
     753759238407
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Action Watch für Kinder im Disney Die Eiskönigin 2 Design mit spannenden App-Abenteuern Die vívofit jr. 2 ist nicht nur eine Action Watch für Kinder. Das Gerät bietet auch ein interaktives App-Erlebnis, bei dem durch Aktivitäten Abenteuer enthüllt werden. Die vívofit jr. 2 ist mit zwei Motiven verfügbar – Anna und Elsa – und Kinder können aufregende Die Eiskönigin 2-Abenteuer in der von den Eltern verwalteten App enthüllen, wenn sie ihr tägliches Aktivitätsziel von 60 Minuten erreichen. Rund um die Uhr tragbar Kinder können diese langlebige Uhr im Die Eiskönigin 2-Stil bei jedem Abenteuer tragen – beim Spielen, beim Fußball, beim Baden und sogar im Bett. Auf ins Unbekannte: Ein Die Eiskönigin 2-Abenteuer Jeden Tag können Kinder neue Dinge entdecken, wenn sie ihr tägliches Aktivitätsziel von 60 Minuten erreichen. Mit dir als Helfer gehen deine Kinder Eislaufen mit Anna und Elsa, entkommen einer Lawine mit Olaf und reisen in weit entfernte Eiswelten, um die Quelle einer geheimnisvollen Stimme zu finden. Je erfolgreicher deine Kinder ihre täglichen Aktivitätsziele erreichen, desto weiter kommen sie in der Geschichte. Spiele in einer magischen Welt Wenn sie ihr tägliches Aktivitätsziel erreichen, bekommen Kinder weitere Möglichkeiten, beim Tippspiel einen Wettlauf gegen die Zeit abzulegen. Sie sammeln außerdem Edelsteine, mit denen sie neue Teile der Abenteuerkarte enthüllen. Der persönliche Elternassistent Die mobile App ist aber nicht nur für die Kinder gedacht. Eltern können sich nach der Synchronisierung mit kompatiblen Geräten Aktivitäten, Aufgaben, Schlafdaten u.v.m. anzeigen lassen. Lade die gesamte Familie ein, an einer Schritt-Tageschallenge teilzunehmen, weise Aufgaben zu, lege einen Wert für eine virtuelle Belohnungsmünze fest und finde heraus, wie viele Münzen jedes Kind hat. Diese App-Münzen können von deinen Kindern gegen zuvor abgesprochene Belohnungen eingetauscht werden. Alles wird direkt über das Gerät kontrolliert. Belohnungen für erledigte Aufgaben Eltern weisen über die Smartphone-App Aufgaben zu und richten Alarme ein. Die Kinder sehen ihre neuen Aufgaben auf ihren Armbändern. Sie können als wöchentliche oder sogar tägliche Aufgaben eingerichtet werden – das ist perfekt für Kinder, die manchmal eine kleine Erinnerung benötigen. Rewards, Reminders and Responsibilities Kleine Schrittzahl-Challenges unter Freunden Kleine Wettkämpfe finden jetzt auf dem Spielplatz und im Garten statt. Bei Toe-to-Toe™-Schrittzahl-Challenges können die Kinder ihre Geräte mit denen von Freunden in der Nähe synchronisieren, um bei zeitbegrenzten Schrittzahl-Wettkämpfen gegeneinander anzutreten. Auch Eltern können mitmachen. Lade aus dem Connect IQ™-Shop die Toe-to-Toe-App auf ein kompatibles Gerät herunter, um deine Kinder zu einem Schrittzahl-Wettkampf herauszufordern. Fordere deine Freunde heraus Vernetze dich mit Freunden und deiner Familie bei Garmin Connect™ und sogar mit den Spielkameraden deiner Kinder. Wenn du in der vívofit jr.-App eine Verbindung mit anderen Familien herstellst, können diese an wöchentlichen Schrittzahl-Challenges teilnehmen. Erstelle benutzerdefinierte Challenges und gib während der Challenge sogar Kommentare in der App ab. Noch mehr Spaß Die vívofit jr. 2 bietet deinen Kindern noch mehr Designs und Abenteuer. Mit einem neuen Armband eröffnet sich eine ganz neue Welt an Abenteuern. Was darf es als Nächstes sein? Gespeicherte Aktivitäten und galaktische Abenteuer mit einem Star Wars-Armband? Kreativität und Stil mit einem Minnie Maus-Armband? Magische Welten mit einem Disney-Prinzessinnen-Armband? Oder präsentieren deine Kinder stolz ihre Marvel Avengers oder Spider-Man Armbänder und erleben Abenteuer, bei denen sie wie ein wahrer Held alle retten? Viele tolle Abenteuer für deine Kinder.
Weitere Informationen:
Merkmale
Aktive Minuten
Ja
Stunden geschlafen
Ja
Schlafqualität
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Stoppuhr
Ja
Datums-Anzeige
Ja
Timer
Ja
Wecker
Ja
Speicherkapazität
28 Tag(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Design
Gerätetyp
Aktivitäts-Trackerarmband
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Violett
Armbandfarbe
Violett
Bandmaterial
Silikon
Anpassbar
Ja
Handgelenkgröße
130 - 175 mm
Minimale Riemenlänge
130 mm
Maximale Riemenlänge
175 mm
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
17.5 g
Leistungen
Display-Typ
MIP
Display-Auflösung
88 x 88 Pixel
Farbdisplay
Ja
Energie
Batterielebensdauer
365 Tag(e)
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
CR1632
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabellos
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,47*
€ 164,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.