Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower VP1200ELCD Line-Interactive USV 1200VA/720W USB (HID), AVR, LCD, RJ45 Lan Protection, Ausgang (5) Schuko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower VP1200ELCD Line-Interactive USV 1200VA/720W USB (HID), AVR, LCD, RJ45 Lan Protection, Ausgang (5) Schuko
CyberPower VP1200ELCD Line-Interactive USV 1200VA/720W USB (HID), AVR, LCD, RJ45 Lan Protection, Ausgang (5) Schuko
CyberPower VP1200ELCD Line-Interactive USV 1200VA/720W USB (HID), AVR, LCD, RJ45 Lan Protection, Ausgang (5) Schuko
CyberPower VP1200ELCD Line-Interactive USV 1200VA/720W USB (HID), AVR, LCD, RJ45 Lan Protection, Ausgang (5) Schuko
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76320170
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     VP1200ELCD
EAN/GTIN:
     4712856274882
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower VP1200ELCD bietet Büro- und Heimbüro-Anwendern ein zuverlässiges Batterie-Backup und schützt PCs und andere elektronische Geräte vor Überspannungen, Spannungsspitzen, Stromausfällen und anderen Störungen aus der Stromversorgung. Mit der GreenPower UPS™-Technologie zur Verbesserung der USV-Betriebseffizienz und zur Minimierung des Eigenverbrauchs können Benutzer im Vergleich zu herkömmlichen USV-Systemen erhebliche Energiekosteneinsparungen erzielen. Die USV bietet eine automatische Spannungsregelung (AVR), um angeschlossene Geräte in einem gesicherten Spannungsbereich zu versorgen.

Die USV hat eine multifunktionale LCD-Anzeige, um den Leistungs- und Batteriezustand klar und deutlich anzuzeigen. Das Produkt verfügt über einen Datenleitungsschutz für Telefone, Netzwerk- und Kommunikationsgeräte gegen Überspannungen/Spitzen und dieses ohne Unterdrückung bis zu einer Geschwindigkeit von 1Gbps. Für eine einfache Konfiguration, unbeaufsichtigtem Shutdown und Echtzeitüberwachung ist die USV mit der PowerPanel USV Management Software kompatibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
281 mm
Gewicht
9620 g
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
384 mm
Paketgewicht
10670 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
4 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
12 min
Akkuladezeit
8 h
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 3000 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504408590
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
1.5 m
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, RCM
Merkmale
USV-Topologie
Line-Interaktiv
Ausgangskapazität
1.2 kVA
Ausgangsleistung
720 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
167 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
295 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
230 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
10 %
Automatische Spannungsregulierung
Ja
Stromstärke (maximal)
5.2 A
Anstieg der Energiemenge
450 J
Reaktionszeit
4 ms
Wärmeableitung
74 BTU/h
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überspannung
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
Typ F
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Port-Typ
USB Typ-B
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, cyberpower ups
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,89*
€ 186,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.