Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 147526 Dreieck 60° Dreieck Kunststoff 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 147526 Dreieck 60° Dreieck Kunststoff 1 Stück(e)
Maped 147526 Dreieck 60° Dreieck Kunststoff 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76459233
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     147526
EAN/GTIN:
     3154141475269
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 32 cm 60°
zeichen dreieck
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
60° Dreieck
Material
Kunststoff
Ergonomischer Griff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Seitenlänge
320 mm
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck 32 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
242621
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.