Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-F-IRA-S IR-LED-Einheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-F-IRA-S IR-LED-Einheit
Mobotix Mx-F-IRA-S IR-LED-Einheit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76472638
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-F-IRA-S
EAN/GTIN:
     4047438034913
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
IR Emitter
IR-Led
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Merkmale
Typ
IR-LED-Einheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M73
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, ir-scheinwerfer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.