Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-F-IRA-T IR-LED-Einheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-F-IRA-T IR-LED-Einheit
Mobotix Mx-F-IRA-T IR-LED-Einheit
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76472649
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-F-IRA-T
EAN/GTIN:
     4047438034920
Suchbegriffe:
IR-Scheinwerfer
Infrarotscheinwerfer
IR Emitter
IR-Led
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Merkmale
Typ
IR-LED-Einheit
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
M73
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, ir-scheinwerfer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,52*
€ 220,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,55*
€ 200,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.