Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax GHV 940 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax GHV 940 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 940 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 940 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 940 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 940 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 940 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 940 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 940 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Triax GHV 940 TV-Signalverstärker 47 - 1006 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76472690
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     323166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Für multimediafähige CATV/BK-Netze mit aktivem (passivem) Rückweg.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
851 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
76 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
735 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Technische Details
Frequenzbereich (forward path)
5 - 65 MHz
Frequenzbereich (return path)
5 - 65 MHz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verstärkung
40 dB
Frequenzbereich
47 - 1006 MHz
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.5 W
Eingangsspannung
190 - 264 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,24*
€ 221,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.