Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax AFC 0921 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax AFC 0921 Silber
Triax AFC 0921 Silber
Triax AFC 0921 Silber
Triax AFC 0921 Silber
Triax AFC 0921 Silber
Triax AFC 0921 Silber
Triax AFC 0921 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76472763
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     343131
EAN/GTIN:
     5702663431317
Suchbegriffe:
SAT-Abzweiger
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
85 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F-type
Anzahl der Verbinder
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
53 mm
Gewicht
78 g
Merkmale
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 1218 MHz
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Einführungsverlust
4.3 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.