Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triax VFC 1061 Kabelsplitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triax VFC 1061 Kabelsplitter
Triax VFC 1061 Kabelsplitter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76472827
Hersteller:
     Triax
Herst.-Nr.:
     343016
EAN/GTIN:
     5702663430167
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat verteiler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
250 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F-type
Eingang
1
Teilnehmerausgang
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
215 g
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 1218 MHz
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.