Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI 501021050A Maßband 50 m Aluminium, Kunststoff Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI 501021050A Maßband 50 m Aluminium, Kunststoff Aluminium, Schwarz
BMI 501021050A Maßband 50 m Aluminium, Kunststoff Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76519023
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     4007368373506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
50 m
Speicherbandbreite (metrisch)
13 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Gehäusefarbe
Aluminium, Schwarz
Klebebandmaterial
Metall
Wasserfest
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.