Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals 3460A Männlich Schwarz, Orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals 3460A Männlich Schwarz, Orange
Ejendals 3460A Männlich Schwarz, Orange
Ejendals 3460A Männlich Schwarz, Orange
Ejendals 3460A Männlich Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76528400
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6408487413919
EAN/GTIN:
     6408487413919
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Textil
Futtermaterial
Polyester
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Lifestyle-Turnschuh-Typ
Modische Sneakers
Produkthauptfarbe
Schwarz, Orange
Färbung
Muster
Größe (EU)
43
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,11*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 119,51*
€ 142,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 115,42*
€ 137,35
pro Paar
ab 3 Paar
€ 114,09*
€ 135,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,89*
€ 126,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,06*
€ 117,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,11*
€ 107,23
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-43
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.