Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Hero E-Sports Rucksack Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Hero E-Sports Rucksack Schwarz Polyester
Dicota Hero E-Sports Rucksack Schwarz Polyester
Dicota Hero E-Sports Rucksack Schwarz Polyester
Dicota Hero E-Sports Rucksack Schwarz Polyester
Dicota Hero E-Sports Rucksack Schwarz Polyester
Dicota Hero E-Sports Rucksack Schwarz Polyester
Dicota Hero E-Sports Rucksack Schwarz Polyester
Dicota Hero E-Sports Rucksack Schwarz Polyester
Dicota Hero E-Sports Rucksack Schwarz Polyester
Dicota Hero E-Sports Rucksack Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76542307
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31714
EAN/GTIN:
     7640158668917
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Du hast ein Kribbeln im Bauch wenn du an deinen nächsten Gamer Event denkst? Und nicht nur, weil du dich mit deinen Gegnern misst, sondern auch dein wertvolles Gamer Arsenal präsentierst? Damit deine Utensilien im besten Glanz erscheinen, ist der sichere Transport von A nach B das A und O. Der Rucksack von DICOTA bietet genau das: perfekten Schutz für all deine Geräte. Von Profis für Profis. Das nächste Gaming-Event steht vor der Tür, und du suchst nach einem Weg, um dein Equipment sicher zu transportieren? Der Rucksack Hero E-Sports ist die perfekte Lösung: Alle Geräte haben ihr eigenes Fach. Eine HDF-Polsterung mit EVA-Schaum für dein Gaming-Notebook oder deine Spielkonsole, elastische Netztaschen für die Maus, Maus-Pad, Controller und Kopfhörer sowie eine große Fronttasche für Ladekabel, Powerbank und kleines Zubehör. Mit der großen Klettfläche auf der Vorderseite kannst du deinen Rucksack individuell anpassen. Versehe ihn mit den Klettpatches von deinem Team oder deinen Lieblings-Games. Seitentaschen bieten Platz für eine Trinkflasche oder einen Regenschirm. Der Rucksack besticht sowohl durch seine praktischen Details als auch durch seine ergonomische Rückenpolsterung mit Thermal Vent-System für komfortables Tragen und einen schmerzfreien Rücken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
530 mm
Gewicht
1490 g
Volumen (l)
35 l
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
340 x 45 x 430 mm
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
42029291
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Lineare Massendichte
1680 D
Notebook-Gehäuse
Ja
Minimum Bildschirmgröße
15 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Reißverschlusstaschen
Ja
Griff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota laptoptaschen, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.