Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals 3408A Männlich Schwarz, Orange


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals 3408A Männlich Schwarz, Orange
Ejendals 3408A Männlich Schwarz, Orange
Ejendals 3408A Männlich Schwarz, Orange
Ejendals 3408A Männlich Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76559442
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6408487413476
EAN/GTIN:
     6408487413476
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Weitere Informationen:
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Textil
Futtermaterial
Polyester
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Lifestyle-Turnschuh-Typ
Modische Sneakers
Produkthauptfarbe
Schwarz, Orange
Färbung
Monochromatisch
Größe (EU)
37
Schuhverschlussart
Klettverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,42*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 127,40*
€ 151,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 123,50*
€ 146,97
pro Paar
ab 3 Paar
€ 122,08*
€ 145,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,94*
€ 137,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,24*
€ 128,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,42*
€ 112,36
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-37
ab € 16,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.