Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Basic Externe Festplatte 4 TB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Basic Externe Festplatte 4 TB Silber
Seagate Basic Externe Festplatte 4 TB Silber
Seagate Basic Externe Festplatte 4 TB Silber
Seagate Basic Externe Festplatte 4 TB Silber
Seagate Basic Externe Festplatte 4 TB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76604718
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STJL4000400
EAN/GTIN:
     3660619408191
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
270 g
Breite
80 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
117 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
103 mm
Verpackungstiefe
39.5 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
330 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,39*
€ 138,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,47*
€ 108,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.