Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18925 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18925 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Weiß
DeLOCK 18925 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76606334
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18925
EAN/GTIN:
     4043619189250
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
kabelschlauch 2m
Dieser Schutzschlauch aus Glasfasergeflecht von Delock wird zum Schutz vor hohen Temperaturen und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten angewendet. Außerdem eignet sich der Schutzschlauch auch zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Maximaler Durchmesser
4 mm
Technische Details
Typ
Geflochtener Schlauch
Produktfarbe
Weiß
Material
Fiberglas
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch, delock kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.