Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 18897 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 18897 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Rot
DeLOCK 18897 Kabelisolierung Geflochtener Schlauch Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76606352
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18897
EAN/GTIN:
     4043619188970
Suchbegriffe:
Schutzschlauch
schutzschlauch
Dieser feuerfeste Schutzschlauch von Delock wird zum Schutz vor hohen Temperaturen und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten angewendet. Außerdem eignet sich der Schutzschlauch auch zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Maximaler Durchmesser
14 mm
Minimaler Durchmesser
10 mm
Technische Details
Typ
Geflochtener Schlauch
Produktfarbe
Rot
Material
Gummi, Silikon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.