Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

JETI Central Box 220 Servo-Erweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JETI Central Box 220 Servo-Erweiterung
JETI Central Box 220 Servo-Erweiterung
JETI Central Box 220 Servo-Erweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76607864
Hersteller:
     Jeti
Herst.-Nr.:
     J-CB-220
EAN/GTIN:
     8595245914455
Suchbegriffe:
Servo
servo
Die Central Box wurde für ein umfassendes Management mehrerer Servos in einem Modell mit hohen Sicherheitsansprüchen entworfen. Die Central Box 220 bietet einen elektronischen Kurzschlussschutz eines jeden einzelnen Servoausganges. Die Central Box 220 unterstützt bis zu zwei Akkus zur Stromversorgung der Empfangsanlage. Jede Central Box bietet eine Überwachung zahlreicher Parameter über das JETI EX Telemetrie System. Als Empfänger können z.B. RSAT2 oder auch REX Assist mit seriellen (PPM, EX Bus, S.BUS, UDI) Ausgängen mit der Central Box verlinkt werden. Zusammen mit den JETI DC/DS Sendern schöpfen Sie das volle Potential der Central Box aus, wie die einfache Programmierung, volle EX Telemetrie und super schnelle Servoreaktionen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 85 °C
Merkmale
Produkttyp
Servo-Erweiterung
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Accessories & Supplies
Input Spannungsreichweite
4 - 8.4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
65 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,31*
€ 344,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,96*
€ 342,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,66*
€ 326,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,87*
€ 284,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.