| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-76620580 Herst.-Nr.: 993-001475 EAN/GTIN: 5099206075788 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1,5M LANGES PC-SPLITTER-KABEL Der 1,5 m lange PC-Splitter, auch Long Y-Splitter genannt, dient zum Anschluss eines ASTRO-Headsets an einen PC ohne MixAmp Pro. Dieses Kabel wird mit allen Standalone-Headsets mitgeliefert. Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 320 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 320 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 76.2 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 127 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 25.4 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 55 g | Merkmale | Kabellänge | 1.5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 2 x 3.5mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Kompatibilität | ASTRO Gaming |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |