Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy Protect Optischer Melder Interkonnektabel Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy Protect Optischer Melder Interkonnektabel Kabellos
Somfy Protect Optischer Melder Interkonnektabel Kabellos
Somfy Protect Optischer Melder Interkonnektabel Kabellos
Somfy Protect Optischer Melder Interkonnektabel Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76656206
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870289
EAN/GTIN:
     3660849569853
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Interkonnektabel
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Bandbreite
868 MHz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
3 m
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
152 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
1500 g
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
2 x 1.5 V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Akku-/Batterietyp
AA
Akku/Batterie
Batteriekapazität
4.2 Wh
Batteriezellenkapazität
2.8 Wh
Zertifikate
Zertifizierung
CE, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
120 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8525801900
VK Zolltarifcode
8525801900
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,25*
€ 81,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.