Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha SLA-T1080F Überwachungskamerazubehör Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha SLA-T1080F Überwachungskamerazubehör Linse
Hanwha SLA-T1080F Überwachungskamerazubehör Linse
Hanwha SLA-T1080F Überwachungskamerazubehör Linse
Hanwha SLA-T1080F Überwachungskamerazubehör Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76656276
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     SLA-T1080F
EAN/GTIN:
     8801089107411
Suchbegriffe:
Vision Sensor
vision sensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
8 m
Breite
38 mm
Tiefe
68.9 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
321 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Merkmale
Typ
Linse
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Hanwha
Kompatibilität
XNB-6001
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Bildsensor
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Sensor-Typ
CMOS
Brennweitenbereich
1.6 - 1.6 mm
Blende (relative Öffnung)
1,6
Megapixel (ca.)
2 MP
Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildwinkel, horizontal
187 °
Bildwinkel, vertikal
113.9 °
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,96*
€ 359,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,59*
€ 356,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,71*
€ 331,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,39*
€ 325,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,04*
€ 293,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.