Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 8718699704148 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 10,5 W E27 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 8718699704148 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 10,5 W E27 D
Philips 8718699704148 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 10,5 W E27 D
Philips 8718699704148 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 10,5 W E27 D
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76657997
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8718699704148
EAN/GTIN:
     8718699704148
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
11 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
104 mm
Breite
6 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
10.4 mm
Gewicht
36 g
Leistungen
Lampenleistung
10.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1521 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,52
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Beleuchtungseffizienz
144 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8718699704148
12NC Logistikcode(s)
929002026531
SAP EAN/UPC pro Stück
8718699704148
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.6 mm
Verpackungstiefe
6.6 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Technische Details
Maximum Watt der Ersatzlampe
10.5 W
Bemessungsleistung
10.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
EOC Code
871869970414800
Stromverbrauch (1000 Stunden)
11 kWh
Nennlichtstrom
1521 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED classic 100W A60 CW FR ND 1CT/10
SAP Breite pro Stück
6,600 cm
SAP Länge pro Stück
6,600 cm
SAP Höhe pro Stück
12,000 cm
SAP EAN Bruttogewicht pro Stück
0,052 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Lampenstrom
90 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.