Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DP-MMG-1000V1.4OP DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DP-MMG-1000V1.4OP DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Microconnect DP-MMG-1000V1.4OP DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Microconnect DP-MMG-1000V1.4OP DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Microconnect DP-MMG-1000V1.4OP DisplayPort-Kabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76688138
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DP-MMG-1000V1.4OP
EAN/GTIN:
     5706998942012
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 10m
displayport kabel 10m
displayport kabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Gewicht
700 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
76 mm
Paketgewicht
752 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160, 7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
2160p, 4320p
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelmaterial
Faseroptik
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,98*
€ 203,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.